EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 212 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
5 M
EAN
8056389248498
Codice prodotto
URODMC-HJT L 212
Cod. produttore
DMC-HJT L 212
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
12 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Arancione
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-60...260 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Spessore della parete:
5 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no