EURO 2000 SPA - URODMC 277 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 77 DOPPIA AGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 77 mm
Diametro esterno - 88 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 77 mm
Confezione
10 M
EAN
8056389248443
Codice prodotto
URODMC 277
Cod. produttore
DMC 277
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
77 mm
Diametro esterno:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
77 mm
Raggio di curvatura, statico:
400 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Spessore della parete:
5.5 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
3.1 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no