EURO 2000 SPA - URODMC 240EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 240


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Diametro interno - 39.5 mm 
- Diametro esterno - 48 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 39.5 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8056389248375
Codice prodotto
URODMC 240EMP
Cod. produttore
DMC 240EMP
Produttore
URO
Materiale:
Altri
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
39.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Spessore della parete:
4.25 mm
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.952 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


