EURO 2000 SPA - URODMC 240ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 240
.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BD725F625D7EAFC4AC&ts=1760898766471)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 39.5 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 39.5 mm
Confezione
25 M
EAN
8056389248368
Codice prodotto
URODMC 240ABTX
Cod. produttore
DMC 240ABTX
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
39.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Spessore della parete:
4.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.018 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no