EURO 2000 SPA - URODMC 240ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 39.5 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 39.5 mm
Confezione
25 M
EAN
8055186981850
Codice prodotto
URODMC 240ABT
Cod. produttore
DMC 240ABT
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
39.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Spessore della parete:
4.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.048 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no