EURO 2000 SPA - URODMC 235 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 43 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 34.5 mm
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
8055186980396
Codice prodotto
URODMC 235
Cod. produttore
DMC 235
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
34.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Spessore della parete:
4.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.939 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
sì