EURO 2000 SPA - URODMC 212ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 212

.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BD725F625D7EAFC4AC&ts=1754171230566)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
30 M
EAN
8056389247989
Codice prodotto
URODMC 212ABTX
Cod. produttore
DMC 212ABTX
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.295 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no