pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 210ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 210

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC 210ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 15.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389247927

Codice prodotto

URODMC 210ABTX

Cod. produttore

DMC 210ABTX

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-55...145 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Spessore della parete:

2.75 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.251 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in ELASTOMERO TERMOPLASTICO (FORPRENE) nero liscio resistente alle alte e basse temperature con un range di esercizio da -55°C a +145°C, molto indicato ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione e consigliato ove vi siano situazioni ambientali con estreme temperature e forti sbalzi termici, elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agliacidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.