EURO 2000 SPA - URODMC 210ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 210
.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BD725F615D7EAFC4AC&ts=1760898933433)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186981799
Codice prodotto
URODMC 210ABT
Cod. produttore
DMC 210ABT
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Spessore della parete:
2.75 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.23 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no