EURO 2000 SPA - URODMC 102 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 102 DOPPIA AGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 102 mm
Diametro esterno - 112 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 102 mm
Confezione
10 M
EAN
8056389247897
Codice prodotto
URODMC 102
Cod. produttore
DMC 102
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
102 mm
Diametro esterno:
112 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
102 mm
Raggio di curvatura, statico:
480 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
4 pollici
Spessore della parete:
5 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
3.64 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no