pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMA 227PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 227

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMA 227PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 31.7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 26.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981355

Codice prodotto

URODMA 227PU

Cod. produttore

DMA 227PU

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

31.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

26.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

85 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PUR (poliuretano)

Colore:

Blu

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Spessore della parete:

2.6 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.462 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore e aspirato sull’anima metallica. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. In accordo alla NORMA UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certifi cata F1