EURO 2000 SPA - URODEV 50L1 DEVIATORE DI LINEA TZR 50 MM345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Diametro interno - 41 mm
Diametro esterno - 50 mm
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056389247293
Codice prodotto
URODEV 50L1
Cod. produttore
DEV 50L1
Produttore
URO
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
41 mm
Diametro esterno:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio Inox
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno corrugato
Privo di alogeni:
sì
Raggio interno di curvatura:
77 mm
Resistenza all'urto secondo EN 61386-24:
Normale


