EURO 2000 SPA - UROAG235 ANELLO SPECIALE TUBO DMA DMA-PU GFP235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Diametro esterno - 48 mm
Diametro interno - 41.2 mm
Temperatura - -40...105 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8056389247118
Codice prodotto
UROAG235
Cod. produttore
AG235
Produttore
URO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Diametro esterno:
48 mm
Diametro interno:
41.2 mm
Temperatura:
-40...105 °C
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.


