EURO 2000 SPA - URO81013 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 36 -35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8056389244384
Codice prodotto
URO81013
Cod. produttore
81013
Produttore
URO
Raccordi in PVC universali per i nostri tubi serie GFP, GFPP, GFPPXS. Sono classificati secondo le norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67. Il bloccaggio del raccordo sul tubo avviene col serraggio del dado che avvitandolo deforma i settori elastici interni sul tubo stesso, garantendo un’ottima tenuta meccanica. La caratteristica di questo raccordo e' di poter essere utilizzato sia in condizione di filetto fisso che girevole a seconda delle necessita'. Puo' essere fornitocon filetti: GAS ISO 228 - PG DIN 40430 - METRICO ISO 965.