EURO 2000 SPA - URO80039N RACCORDO RCX MG NERO PG 21 -22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8056389246524
Codice prodotto
URO80039N
Cod. produttore
80039N
Produttore
URO
Diametro nominale:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG21
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
22 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
5...70 °C