pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60528 TAPPI FIL PG36

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60528 TAPPI      FIL PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056389243189

Codice prodotto

URO60528

Cod. produttore

60528

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.