pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60325 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 40*1,5

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60325 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 40*1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186989276

Codice prodotto

URO60325

Cod. produttore

60325

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.