EURO 2000 SPA - URO60318 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
8055186989207
Codice prodotto
URO60318
Cod. produttore
60318
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no