EURO 2000 SPA - URO60307 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/2 pollice
Passo della filettatura - 2.309 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8055186989092
Codice prodotto
URO60307
Cod. produttore
60307
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/2 pollice
Passo della filettatura:
2.309 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


