EURO 2000 SPA - URO60159 RIDUZIONI FIL M-PG 13,5 F-GAS 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186988149
Codice prodotto
URO60159
Cod. produttore
60159
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
13.5
Qualità del materiale:
Altri
Riduzioni PG maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.