pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60115 RIDUZIONI FIL M-PG 21 F-PG 29

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60115 RIDUZIONI FIL M-PG    21     F-PG   29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8055186987944

Codice prodotto

URO60115

Cod. produttore

60115

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Dimensione PG filettatura interna:

29

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.