pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60102 RIDUZIONI FIL M-PG 9 F-PG 11

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60102 RIDUZIONI FIL M-PG    9       F-PG   11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186987814

Codice prodotto

URO60102

Cod. produttore

60102

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Dimensione PG filettatura interna:

11

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.