pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60065 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-PG 36

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60065 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-PG   36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186987760

Codice prodotto

URO60065

Cod. produttore

60065

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

36

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.