EURO 2000 SPA - URO60006 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-GAS 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987463
Codice prodotto
URO60006
Cod. produttore
60006
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
Altri