EURO 2000 SPA - URO59144 RACCORDO INR TR/PR 25 14-19,5 M25*1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8056389242700
Codice prodotto
URO59144
Cod. produttore
59144
Produttore
URO
Raccordi pressacavo filetto maschio METRICO ISO R68 a innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI tipo TZR o INOX TXR. Utilizzati ovunque ci sia la necessità di bloccare un cavo col pressacavo all’uscita di un tubo rigido, e raccordarsi a fori filettati o passanti con l’ausilio di ghiere di bloccaggio. Il grado di protezione tra il raccordo e il cavo è IP68 garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo. La temperatura di esercizio è da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt


