EURO 2000 SPA - URO58225 RACCORDO INR TR/TG 25 GUAINA 216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8055186986237
Codice prodotto
URO58225
Cod. produttore
58225
Produttore
URO
Raccordi ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido ZINCATO TZR o INOX TXR con un tubo flessibile. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -40°C a +105°C. Continuita' elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt. Tuttala nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX (AISI316 L / AISI 304) viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verificato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.


