EURO 2000 SPA - URO58032 RACCORDO INR TR/TG 32 GUAINA 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8055186980259
Codice prodotto
URO58032
Cod. produttore
58032
Produttore
URO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt




