EURO 2000 SPA - URO53110 RACCORDO AM MF AV GAS 2 -250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 50.5 mm 
- Modello - Regolabile 
- Tipo di filettatura - Passo Gas 
- Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67 
- Dimensione della filettatura - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8055186985520
Codice prodotto
URO53110
Cod. produttore
53110
Produttore
URO
Diametro nominale:
50.5 mm
Modello:
Regolabile
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Lunghezza complessiva:
278.5 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no