pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51214 PRESSACAVO AM PR AV 09-14,5 GAS 1/2

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51214 PRESSACAVO AM PR AV 09-14,5  GAS 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 29 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056389241475

Codice prodotto

URO51214

Cod. produttore

51214

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Passo della filettatura:

1.814 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

29 mm

Misura angolare dell'esagono:

27 mm

Per diametro cavo:

7.5...13 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo con fi letto maschio fi sso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP68