pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51158 PRESSACAVO AM PRF 31-36,5 FIL M50*1,5

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51158 PRESSACAVO AM PRF 31-36,5 FIL M50*1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056389241253

Codice prodotto

URO51158

Cod. produttore

51158

Produttore

URO

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.