pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51145 PRESSACAVO AM PRF 27-32,5 FIL GAS 1 1/4

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51145 PRESSACAVO AM PRF 27-32,5 FIL GAS 1  1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 27.5...33 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056389241147

Codice prodotto

URO51145

Cod. produttore

51145

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

27.5...33 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

54 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

52 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.