pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51115 PRESSACAVO AM PRG 19-24,5 FIL GAS 1

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51115 PRESSACAVO AM PRG 19-24,5 FIL GAS 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 pollice

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 45 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056389240867

Codice prodotto

URO51115

Cod. produttore

51115

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Passo della filettatura:

2.309 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

45 mm

Misura angolare dell'esagono:

43 mm

Per diametro cavo:

17.5...23 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo metallico in ottone con fi letto maschio girevole a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, rondella in acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP68.