EURO 2000 SPA - URO51023 PRESSACAVO AM PRM 07-8,5 FIL PG 13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055186985032
Codice prodotto
URO51023
Cod. produttore
51023
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
20 mm
Per diametro cavo:
5...8 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no




