pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51021 PRESSACAVO AM PRM 07-8,5 FIL PG 9

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Passo della filettatura - 1.41 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186985018

Codice prodotto

URO51021

Cod. produttore

51021

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Passo della filettatura:

1.41 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

22 mm

Misura angolare dell'esagono:

20 mm

Per diametro cavo:

5...8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Il dado e il corpo sono in ottone nichelato, la rondella è in acciaio zincato (con spessore minimo di zinco di 2nm) e il gommino in elastomero termoindurente, garantisce un grado di protezione IP68.