pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51016 PRESSACAVO AM PRM 19-24,5 FIL GAS 1

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 17.5...23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186984967

Codice prodotto

URO51016

Cod. produttore

51016

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

17.5...23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

45 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

43 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Il dado e il corpo sono in ottone nichelato, la rondella è in acciaio zincato (con spessore minimo di zinco di 2nm) e il gommino in elastomero termoindurente, garantisce un grado di protezione IP68.