pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50549 RACCORDO AM MF FIL. M50X1,5 - 250

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50549 RACCORDO AM MF FIL. M50X1,5 - 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - M50x1.5

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8056389240799

Codice prodotto

URO50549

Cod. produttore

50549

Produttore

URO

Diametro nominale:

50.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

M50x1.5

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

50.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

58 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi per tubi metallici rivestiti