pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50095 RACCORDO AM MG FIL. M32X1,5 -227

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50095 RACCORDO AM MG FIL. M32X1,5 -227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055186982956

Codice prodotto

URO50095

Cod. produttore

50095

Produttore

URO

Diametro nominale:

26.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza complessiva:

53 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.