EURO 2000 SPA - URO50094 RACCORDO AM MG FIL. M25X1,5 -221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
25 PZ
EAN
8055186982949
Codice prodotto
URO50094
Cod. produttore
50094
Produttore
URO
Diametro nominale:
20.5 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
39 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no