EURO 2000 SPA - URO50044 RACCORDO AM MF FIL. M20*1,5 -216


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 15.5 mm 
- Modello - Lineare 
- Tipo di filettatura - Metrico 
- Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67 
- Dimensione della filettatura - M20x1.5 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8055186980914
Codice prodotto
URO50044
Cod. produttore
50044
Produttore
URO
Diametro nominale:
15.5 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no