pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50033 RACCORDO AM MF FIL. PG 42 -240

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50033 RACCORDO AM MF FIL. PG   42 -240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 39.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - PG42

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055186982598

Codice prodotto

URO50033

Cod. produttore

50033

Produttore

URO

Diametro nominale:

39.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

PG42

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

39.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

52 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo con filetto fisso maschio, in ottone nchelato, grado di protezione IP67 tra raccordo e guaina, a norme CEI EN 61386.