pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33307 GUARNIZIONE ISO 63 CH 74

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33307 GUARNIZIONE ISO 63 CH 74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 74 mm

  • Diametro interno - 63.1 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051166241099

Codice prodotto

URO33307

Cod. produttore

33307

Produttore

URO

Diametro esterno:

74 mm

Diametro interno:

63.1 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

63

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.