EURO 2000 SPA - URO33202 GUARNIZIONE PG11 CH 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24 mm
Diametro interno - 18.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8051166240948
Codice prodotto
URO33202
Cod. produttore
33202
Produttore
URO
Diametro esterno:
24 mm
Diametro interno:
18.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
11
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.