EURO 2000 SPA - URO33200 GUARNIZIONE PG7 CH 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 12.4 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8051166240924
Codice prodotto
URO33200
Cod. produttore
33200
Produttore
URO
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
12.4 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
7
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.