EURO 2000 SPA - URO33105 GUARNIZIONE GAS 1 1/4 CH 52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 52 mm
Diametro interno - 42 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 e 1/4 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
8051166240863
Codice prodotto
URO33105
Cod. produttore
33105
Produttore
URO
Diametro esterno:
52 mm
Diametro interno:
42 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Altri
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.