pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO29025 MT DADO CORPO 27 CON VITE DI MESSA A TERRA

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO29025 MT DADO CORPO 27 CON VITE DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8056389244650

Codice prodotto

URO29025 MT

Cod. produttore

29025 MT

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .