EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-45B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW45
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 45 mm
Diametro interno - 43.1 mm
Confezione
25 M
EAN
8056389244827
Codice prodotto
URO2-PA12V2-SM-45B
Cod. produttore
2-PA12V2-SM-45B
Produttore
URO
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
45 mm
Diametro interno:
43.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-50...110 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
200 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


