pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-23B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW23

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-23B GUAINA APRIBILE PA12 MOD  NW23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 31.3 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 23 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8056389244797

Codice prodotto

URO2-PA12V2-SM-23B

Cod. produttore

2-PA12V2-SM-23B

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

31.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

23.9 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-50...110 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA12V2-SM e' realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche, questo prodotto e' particolarmente adatto per elevate prestazioni a livello industriale. Soluzione perfetta per attivita' di retrofi t o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 offre un’elevata resistenza alla radiazione ultravioletta e agli agenti ambientali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.