ETHERMA - ETR9400016 SOLAMAGIC D3 Dunkelstrahler, 2kW, nano-a

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Max potenza termica - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911107344
Codice prodotto
ETR9400016
Cod. produttore
9400016
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
2000 W
Min potenza termica:
2000 W
Larghezza:
866 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
92 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no