ETHERMA - ETR9400012 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Bluetooth,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Radiatore da parete / soffitto 
- Tensione - 230...230 V 
- Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Max potenza termica - 2000 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4026911106767
Codice prodotto
ETR9400012
Cod. produttore
9400012
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Max potenza termica:
2000 W
Min potenza termica:
0 W
Larghezza:
866 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
92 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
sì
Montabile sopra fasciatoio:
no