ETHERMA - ETR9300215 SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Radiocomando
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4026911114281
Codice prodotto
ETR9300215
Cod. produttore
9300215
Produttore
ETR
Funzionamento:
Radiocomando
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Antracite
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
sì
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
sì
Materiale:
Metallo
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Anodizzato
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
IK08
Frequenza:
868...868 Hz
Profondità del dispositivo:
92 mm
Sezione del conduttore:
1.5...1.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
115 mm
Altezza del dispositivo:
200 mm